Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN
Karabiner, oval, mit Schraubsicherung, Stahl, EN 362, 22 kN
Artikel-Nr.:
     284WZ-133521
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     H-037
EAN/GTIN:
     4030281053798
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Stahlkarabiner - Mit Schraubverschluss - Länge: 108 mm - Maulweite: 18 mm Zulassung/Norm: EN 362 - für den Einsatz mit Seilrollen - als Aufnahme für Sicherungsgeräte - as Zentralkarabiner am Standplatz - Norm EN 362-B:2004 - Bruchlast Hauptachse 22 kN - Bruchlast Nebenachse 7 kN - Öffnung max. 17 mm - Material Stahl, galvanisch verzinkt - Abmessung 109 x 57 x 10 mm
Weitere Informationen:
Norm:
EN 362-B:2004
Bruchlast Hauptachse:
22 kN
Bruchlast Nebenachse:
7 kN
Öffnung:
max. 17 mm
Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Abmessung:
109 x 57 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner, Anschlagmittel, Fallschutz, Höhensicherungsgerät, oval, m, Stahlkarabiner, Verbindungsmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
256
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 10,07*
6 Tage
256
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,72*
2 Tage
256
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 11,01*
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,36*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,88*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.