Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Loop 35 kN, 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Loop 35 kN, 1,2 m
Bandschlinge Loop 35 kN, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-133540
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0010-GE-1,2
EAN/GTIN:
     4030281047407
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge
- Länge 1,2 m - Norm EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 - Länge 1 m - Durchmesser 25 mm - Bruchlast Hauptachse 35 kN - Farbe gelb - Material Polyamid - max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Zulässige Belastung 100 kg - Temperaturbereich -35 bis +45 °C
Weitere Informationen:
Länge:
1,2 m | 1 m
Norm:
EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Durchmesser:
25 mm
Bruchlast Hauptachse:
35 kN
Farbe:
gelb
Material:
Polyamid
max. Lebensdauer:
4-6 Jahre
Zulässige Belastung:
100 kg
Temperaturbereich:
-35 bis +45 °C
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungsgurt, LOOP, Sicherheitsgurt, Skylotec Bandschlinge, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,05*
€ 28,56*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,98*
€ 35,95*
€ 8,00*
ab € 36,07*
€ 47,50*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-0,8
ab € 20,68*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-1
ab € 29,11*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-GE-2
ab € 56,85*
Sonstiges
Skylotec
L-0010-SW-0,8
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.