Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Maxx, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Maxx, Größe 8
Handschuh Fitter Maxx, Größe 8
Artikel-Nr.:
     284WZ-134496
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     134496
EAN/GTIN:
     4317784785488
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung - ausgezeichnete Flexibilität - Nass- und Trockengriff - Größe 8 - Norm EN 388 (4.1.4.1), EN 420 - Material Nylon-/Polyestergewebe - Verarbeitung nahtlos gestrickt - Zulassung Kategorie II - Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
8
Norm:
EN 388 (4.1.4.1), EN 420
Material:
Nylon-/Polyestergewebe
Verarbeitung:
nahtlos gestrickt
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
grau/schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4752
12
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,89*
12
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,87*
3 Tage
4740
12
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,89*
4 Tage
4029
12
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,92*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,38*
€ 3,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.