| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138606 Herst.-Nr.: 1815 EAN/GTIN: 4026947018157 |
| |
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen - verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion - für gänzliches Stoppen des Durchflusses - schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel - einsetzbar für PKW, Transporter, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen - Material Spezial-Kunststoff - Temperaturbeständig bis 160 °C - 1 Stück Schlauch-Abklemmzange, 155 mm, für einen Schlauchdurchmesser von 3 - 15 mm - 1 Stück Schlauch-Abklemmzange, 185 mm, für einen Schlauchdurchmesser von 6 - 20 mm - 1 Stück Schlauch-Abklemmzange, 255 mm, für einen Schlauchdurchmesser von 8 - 45 mm Weitere Informationen: | | Material: | Spezial-Kunststoff | Temperaturbeständig bis: | 160 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklemmzangen, Abklemmzangen-Satz, Schlauch abklemmen, Schlauch-Abklemmzange-Satz, Schlauchabklemme, Schlauchabklemmen, Schlauchabklemmzange, Schlauchabklemmzangen, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,50* | € 17,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,51* | € 17,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,69* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,50* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|