Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 25m, H05RR-F3 x 1,5, IP44, 4 Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel, 25m, H05RR-F3 x 1,5, IP44, 4 Steckdosen
Kabeltrommel, 25m, H05RR-F3 x 1,5, IP44, 4 Steckdosen
Kabeltrommel, 25m, H05RR-F3 x 1,5, IP44, 4 Steckdosen
Kabeltrommel, 25m, H05RR-F3 x 1,5, IP44, 4 Steckdosen
Artikel-Nr.:
     284WZ-139280
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3375
EAN/GTIN:
     4026947033754
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m
- für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt - Stecker und Steckdosen in Schutzkontakt-Ausführung - Steckdosen mit Verschlusskappe - mit Thermo-Schutzschalter, löst bei zu hoher Kabeltemperatur aus - Nennspannung 230 V - Strombelastbarkeit aufgerollt max. 4,34 A - Strombelastbarkeit abgerollt max. 15,22 A - Leistung Kabel aufgew. max. 1.000 W - Leistung Kabel abgew. max. 3.500 W - Anzahl Steckdosen 4 - Schutzklasse 1 - Steckertyp Schukostecker (CEE 7/7) - Kabeltyp H05RR-F3 x 1,5 - Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm² - Kabellänge 25 m - Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Strombelastbarkeit aufgerollt:
max. 4,34 A
Strombelastbarkeit abgerollt:
max. 15,22 A
Leistung Kabel aufgew.:
max. 1.000 W
Leistung Kabel abgew.:
max. 3.500 W
Anzahl Steckdosen:
4
Schutzklasse:
1
Steckertyp:
Schukostecker (CEE 7/7)
Kabeltyp:
H05RR-F3 x 1,5
Kabelquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabellänge:
25 m
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelbox, Kabelroller, Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
144
€ 4,90*
ab € 54,67*
€ 70,92*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,68*
€ 70,94*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,62*
€ 92,68*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3360
ab € 41,38*
Ähnlich
BGS Technic
3361
ab € 51,87*
Ähnlich
BGS Technic
3362
ab € 82,59*
Ähnlich
BGS Technic
3378
ab € 94,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.