Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 4
BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 4
BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 4
BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 4
Artikel-Nr.:
     492-23199
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3378
EAN/GTIN:
     4026947033785
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 50m außenbereich
gartenkabeltrommel 50m
BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1,5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 44

Beschreibung:

  • für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich
  • Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Stecker und Steckdosen in Schutzkontakt-Ausführung
  • Steckdosen mit Verschlusskappe
  • mit Thermo-Schutzschalter, löst bei zu hoher Kabeltemperatur aus
  • Nennspannung: 230 Volt
  • Strombelastbarkeit (aufgerollt): max. 4.34 Ampere
  • Strombelastbarkeit (abgerollt): max. 13.04 Ampere
  • Leistung (aufgerollt): max. 1000 Watt
  • Leistung (abgerollt): max. 3000 Watt
  • Anzahl der Steckdosen: 4 mit Verschlusskappe
  • Steckerform: gerade
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: CEE 7/7
  • Kabeltyp: H05RR-F

technische Daten:

  • Bruttogewicht: 7920g
  • Kabellänge: 50m
  • Kabelquerschnitt: 3x 1,5 mm²
  • Material: Gummi
  • Schutzart: IP 44
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, BGS 3378 Kabeltrommel 50m 3 x 1, 5mm² 4 Steckdosen mit Verschlusskappe 3500W IP 44 Kabeltrommeln Thermoschutz Werkstatt und Werkzeuge Werkzeuge elektrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
179
Frei Haus
ab € 94,22*
€ 119,76*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,68*
€ 127,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3360
ab € 41,13*
Ähnlich
BGS Technic
3361
ab € 51,84*
Ähnlich
BGS Technic
3362
ab € 82,49*
Ähnlich
BGS Technic
3375
ab € 54,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.