Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline Special AAAA, LR8D425


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Alkaline Special AAAA, LR8D425
Batterie Alkaline Special AAAA, LR8D425
Batterie Alkaline Special AAAA, LR8D425
Artikel-Nr.:
     284WZ-140287
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04061 101 402
EAN/GTIN:
     4008496884223
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
VARTA ELECTRONICS Mini AAAA Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Für Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Bluethooth-Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause und Laserpointer.- Verpackung 2er Blister - Höhe 40,2 mm - Ø 8,2 mm - Kapazität 640 mAh
Weitere Informationen:
Verpackung:
2er Blister
Höhe:
40,2 mm
Ø:
8,2 mm
Kapazität:
640 mAh
Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie varta, aaaa mini batterie, AAAA, Alkaline, Batterie, Batterien/Knopfzellen, Electronics, ELECTRONICS, Mini, PROFESSIONAL, Varta, VARTA
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,88*
1 Tag
157
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,33*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,48*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 1,31*
€ 1,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,07*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.