Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
THL-Handschuh Operator EN 388 CAT II, Größe 11, neongelb
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-201043
Hersteller:
askö
Herst.-Nr.:
603564-5002-11
EAN/GTIN:
4029095127535
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Größe 11 - Farbe neongelb - Abriebfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 5 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Durchstichfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Tastgefühl (EN 420) 4
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
neongelb
Abriebfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Schnittfestigkeit (EN 388):
5 (max. 5)
Weiterreißfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Durchstichfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Tastgefühl (EN 420):
4
... >
Persönliche Schutzausrüstung
>
Handschutz
>
Handschuhe Technische Rettung
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Rettungshandschuhe
,
THL-Handschuh
,
THW-Handschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh cut5 gr.11
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
,
Feuerwehr-handschuh
,
Feuerwehrhandschuh
,
Handschuh
,
Hilfeleistung
,
Schutz-handschuh
,
Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,42*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,03*
€ 38,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handschuhclip Grabber, 3400, gelb, Klammer/Klammer
Ergodyne
19119
ab € 2,50*
Zubehör
Handschuhclip Grabber, 3405, gelb, Klammer/Clip
Ergodyne
19129
ab € 2,49*
Zubehör
Handschuhhalter mit Klettverschluss und Karabiner, 30 cm
Dönges
200939
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen