Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THL-Handschuh Operator EN 388 CAT II, Größe 7, neongelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THL-Handschuh Operator EN 388 CAT II, Größe 7, neongelb
THL-Handschuh Operator EN 388 CAT II, Größe 7, neongelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-201046
Hersteller:
     askö
Herst.-Nr.:
     603564-5002-7
EAN/GTIN:
     4029095127498
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Größe 7 - Farbe neongelb - Abriebfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 5 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Durchstichfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Tastgefühl (EN 420) 4
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
neongelb
Abriebfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Schnittfestigkeit (EN 388):
5 (max. 5)
Weiterreißfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Durchstichfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Tastgefühl (EN 420):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,19*
€ 38,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
19119
ab € 2,50*
Zubehör
Ergodyne
19129
ab € 2,49*
Zubehör
Dönges
200939
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.