Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 6, neongelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 6, neongelb
THL-Handschuh Split Rescue EN 388 EN 407 CAT II, Größe 6, neongelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-201070
Hersteller:
     askö
Herst.-Nr.:
     603561-5002-6
EAN/GTIN:
     4029095128167
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe zur Rettung und Bergung nach DIN EN 388. Hitzebeständiges Spaltleder mit Spandex-Handrücken. Die Verstärkungen aus hitzebeständigem Spaltleder in der Innenhand wirken schützend und kontaktwärmeisolierend nach DIN EN 407. Ein zusätzliches Innenhandfutter aus Aramid gibt weiteren mechanischen Schutz in der Innenhand. Die rote Paspelierung verleiht dem Handschuh ein unverwechselbares Design. - Größe 6 - Farbe neongelb - Abriebfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 3 (max. 4) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Durchstichfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Brennverhalten (EN 407) 4 - Tastgefühl (EN 420) 4
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
neongelb
Abriebfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Schnittfestigkeit (EN 388):
3 (max. 4)
Weiterreißfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Durchstichfestigkeit (EN 388):
4 (max. 4)
Brennverhalten (EN 407):
4
Tastgefühl (EN 420):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
19119
ab € 2,50*
Zubehör
Ergodyne
19129
ab € 2,49*
Zubehör
Dönges
200939
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.