Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Handwerkzeugsatz DIN 14881-FWKa, Werkzeugsatz ohne Kasten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-211021
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
211021
EAN/GTIN:
4050075047215
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Der Handwerkzeugkasten in neuer Zusammenstellung nach überarbeiteter DIN 14881:2013-12. - Ausführung Werkzeugsatz ohne Kasten - 1 Stück Werkzeugsatz DIN 14881
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugsatz ohne Kasten
... >
Werkzeugkästen & Rollcontainer
>
Werkzeugsätze
>
Werkzeugkasten DIN 14881
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
dönges werkzeugsatz
,
modul werkzeuge
,
DIN 14881
,
DIN 14881 FWKa
,
Handwerkzeug
,
Handwerkzeugsatz
,
Werkzeug Feuerwehr
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkasten Feuerwehr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,95*
€ 461,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 6,5 x 150 mm
Dönges
ab € 4,92*
Zubehör
Dönges Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 8,0 x 175 mm
Dönges
ab € 6,14*
Zubehör
Dönges Schlosserhammer DIN 1041, mit Eschenstiel, 500 g
Dönges
ab € 11,58*
Zubehör
Eckrohrzange, 1½ ", Maulöffnung bis 30 mm
Dönges
212025
ab € 26,43*
Zubehör
Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH3, Klingenlänge 150 mm
Dönges
211057
ab € 6,54*
Zubehör
Metallsägebogen, 300 mm
Dönges
280108
ab € 12,17*
Zubehör
Neubautenschlüssel, 180 mm
Dönges
212260
ab € 9,75*
Zubehör
Ringmaulschlüssel-Satz, DIN 3113, 12-teilig, 10-32 mm
Dönges
102454
ab € 43,90*
Zubehör
Rollbandmaß mit Schnellstopptaste, Länge 3 m, Breite 16 mm
Dönges
131905
ab € 2,22*
Zubehör
Rollgabelschlüssel, Länge 200 mm, Maulweite 23 mm
Dönges
130803
ab € 8,21*
Zubehör
Schlitz-Schraubendreher mit schwarzer Spitze, VDE-isoliert, 2,5 x 75 mm
Dönges
217005
ab € 3,39*
Zubehör
Steckschlüsselsatz 3/8", 15-teilig, 8-24 mm
Dönges
216008
ab € 46,07*
Zubehör
Stiftschlüssel 6kt. mit Kugelkopf, DIN 911L, 1,5 mm
Dönges
109603
ab € 0,4725*
Zubehör
Stiftschlüssel 6kt. mit Kugelkopf, DIN 911L, 10,0 mm
Dönges
109611
ab € 4,26*
Zubehör
Stiftschlüssel 6kt. mit Kugelkopf, DIN 911L, 2,0 mm
Dönges
109604
ab € 0,4908*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen