Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Wadra


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Wadra
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ32 Wadra
Artikel-Nr.:
     284WZ-217503
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217503
EAN/GTIN:
     4050075526185
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12. Kasten 1: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-6-LM (800 x 400 x 330 mm), mit Einteilung und Aufklebern 1 Stück Mehrzweckzug Wadra SZ-832 1 Stück Hebelrohr 1 Stück Ersatzscherstift 1 Stück Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft 64 kN Kasten 2: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-6-LM (800 x 400 x 330 mm) 1 Stück Kantenreiter 250 x 240 x 170 mm 2 Stück Rundschlingen nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 8 t, Nutzlänge 2 m 1 Stück Rundschlinge nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 8 t, Nutzlänge 4 m 3 Stück Schäkel A 4 DIN 82101 Tragfähigkeit 4 t Separat wird geliefert: 1 Stück Seil, 16 mm Ø, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Haspel 1 Stück Erdanker Grösse 2 mit 12 Heringen Optional kann bestellt werden: 1 Stück Brechstange DIN 14853-1500 1 Stück Kantholz - Zugkraft 32 kN - Zugkraft bis 32 kN
Weitere Informationen:
Zugkraft:
32 kN | bis 32 kN
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Mehrzweckzug-Satz, Mehrzweckzugsatz, Seilzug, Zug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.853,85*
€ 3.088,98*
€ 75,00*
ab € 2.849,95*
€ 3.088,98*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3.088,98*
€ 3.675,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 3.048,36*
€ 3.627,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.933,84*
€ 3.491,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.880,04*
€ 3.427,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.853,85*
€ 3.396,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
214268
ab € 332,62*
Zubehör
Dönges
214273
ab € 129,11*
Zubehör
Dönges
214055
ab € 399,22*
Zubehör
Dönges
210456
ab € 357,46*
Zubehör
Wadra
ETS-SZ-311685
ab € 76,69*
Zubehör
Dönges
217533
ab € 94,30*
Zubehör
Dönges
200063
ab € 35,27*
Zubehör
Dönges
217600
ab € 50,17*
Zubehör
Wadra
313221
ab € 1,17*
Zubehör
Dönges
200062
ab € 85,65*
Zubehör
Wadra
217510
ab € 888,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.