Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel DIN 7256, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzmeißel DIN 7256, 400 mm
Spitzmeißel DIN 7256, 400 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-280122
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     280122
EAN/GTIN:
     4049002001147
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
Qualitäts-Spitzmeißel, CrV-Stahl, 8-kant, gold-tauchlackiert.- aus Chrom-Vanadium-Stahl - gesenkgeschmiedet - Kopf vergütet - Länge 400 mm - Durchmesser 20 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeissel, Spitzmeißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,08*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,47*
€ 12,03*
4 Tage
1
1
€ 4,50*
ab € 8,77*
€ 12,44*
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 12,51*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8658500
ab € 3,37*
Zubehör
Rennsteig
4296011
ab € 492,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.