Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer EBS 1802 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschleifer EBS 1802 SH
Betonschleifer EBS 1802 SH
Betonschleifer EBS 1802 SH
Betonschleifer EBS 1802 SH
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356855730
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0633L000
EAN/GTIN:
     4026851010087
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektrowerkzeug Ersatzteile
betonschleifer eibenstock
Betonschleifer EBS 1802 SH Beim Schleifen und Glätten von Unebenheiten greift man auf diese Maschine zurück. Sie eignet sich auch zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Wenn Fliesen zu ersetzen sind, lassen sich Untergründe entsprechend vorbereiten. Produkteigenschaften: - Durchzugsstarker Motor - hohe Belastbarkeit - Elektronik-Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED - Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten) - Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers - Parallele Griffposition - ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen Lieferumfang: Maschine, Bürstenkranz, PKD-Schleifteller, Montagewerkzeug, Koffer - Leerlaufdrehzahl 10000 min-1 - Schleifteller-Ø 125 mm - Werkzeugaufnahme 22,2 mm - Spannung 230 V - Nennaufnahme 1800 W - Gewicht gemäß EPTA 5,9 kg - Absaugstutzen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Schleifteller-Ø:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1800 W
Gewicht gemäß EPTA:
5,9 kg
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug ersatzteile, 1802, EBS, PKD-Schleifscheiben, PKD-Schleifteller, Schleifmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,06*
€ 614,99*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 632,20*
€ 716,83*
Lager 284
Frei Haus
ab € 660,67*
€ 744,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,63*
€ 758,63*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,85*
€ 786,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,40*
€ 885,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,68*
€ 867,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,05*
€ 811,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,95*
€ 799,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,67*
€ 786,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 471,74*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 623,57*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37114000
ab € 60,31*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37102
ab € 87,10*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37103
ab € 87,18*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37110
ab € 118,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37115
ab € 143,31*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37118000
ab € 143,39*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37202000
ab € 8,18*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
3722A000
ab € 8,16*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 93,88*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37229000
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.