Betonschleifer EBS 1802
Der Betonschleifer EBS 1802 (SH) ist ideal für kleine bis mittlere Flächen und eignet sich wunderbar zum Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zur Vorbereitung von Untergründen oder zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen. Der leistungsstarke Motor ist sehr belastbar und besticht mit seiner Durchzugsstärke. Die Schleifmaschine ist mit Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung sowie einer Überlast-LED ausgestattet, so wird Material und Maschine wirksam geschont. Der Anschluss eines Industriesaugers ist problemlos möglich, wodurch mit dem Bürstenkranz eine hohe Absaugleistung und ein sauberes arbeiten ermöglicht wird. Durch die parallele Griffposition wird eine ergonomische Griffposition gewährtleistet, was zu einem ausbalancierten Führen des Betonschleifers und besseren Schleifergebnissen führt. Das Modell EBS 1802 SH ist mit einem PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten versehen, dieser sorgt für eine hohe Abtragsleistung sowie lange Standzeit.
Lieferumfang EBS 1802:
- im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton)
- Werkzeugsatz
Lieferumfang EBS 1802 SH:
- im Koffer inkl. PKD-Schleifteller
- Werkzeugsatz
Merkmale:– Motoranordnung: senkrecht in staubarmer Zone – hohe Lebensdauer
– Vibrationsdämpfung: Trennung zwischen Motor und Griff (patentiert) – effiziente Schwingungsdämpfung, Schonung der Handgelenke, besseres Schleifergebnis
– Elektronik – Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlastanzeige
– Einer für fast Alles: PKD-Schleifteller mit Monobloc-Diamanten – hohe Abtragsleistung, lange Standzeit
– Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten)
– Bürstenkranz – hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen
– Parallele Griffposition – ergonomische Handhabung erlaubt genaues und ausbalanciertes Führen für ein besseres Schleifergebnis
Technische Daten:Leistungsaufnahme: 1.800 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 10.000 1/min
Scheibendurchmesser: 125 mm
Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm
- Breite: 31, - Gewicht: 12,3 kg, - Höhe: 30,5, - Länge: 33,5, - Werkzeugaufnahme: Ø 22,2 mm
im Koffer inkl. PKD-Schleifteller und Montagewerkzeug
Typ EBS 1802 SH