Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbandmaß 5 m Fat Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollbandmaß 5 m Fat Max
Rollbandmaß 5 m Fat Max
Rollbandmaß 5 m Fat Max
Rollbandmaß 5 m Fat Max
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3253560337209
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     DVE3253560337209
EAN/GTIN:
     3253560337209
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
Taschenbandmaß FatMax Blade Armor® - Griffiges, schlagfestes DynaGrip-Gehäuse - Gürtelclip - Automatischer Bandrücklauf, mit Feststellvorrichtung - Besonders großer Haken - Band mit Mylar-Schutzbeschichtung - Bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken - 2-farbige mm/cm-Teilung - Für Innen- und Außenmessungen - EG-Genauigkeitsklasse II- Bandbreite 32 mm - Bandlänge 5 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
32 mm
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Bandmass, Bandmaß, Rollbandmaß, Taschenbandmass
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,56*
€ 19,56*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 17,71*
€ 22,13*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 17,78*
€ 22,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,01*
€ 22,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 21,15*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-33-811
ab € 24,88*
Ähnlich
Stanley
FMHT33100-0
ab € 20,53*
Ähnlich
Stanley
XTHT0-33671
ab € 21,38*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-33864
ab € 21,02*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
1-33-238
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.