Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere hebelübersetzt rechts 260 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere hebelübersetzt rechts 260 mm 2K-Griff
Idealschere hebelübersetzt rechts 260 mm 2K-Griff
Idealschere hebelübersetzt rechts 260 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010220030226
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASS-2
EAN/GTIN:
     4010220030226
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung, Länge 260 mm, rechtsschneidend, ERDI - Spezial-Edelstahl - Griffe mit ergonomischer Weichstoffeinlage - Abgleitschutz - Scherenkopf im Gesenk geschmiedet - Verschlussriegel - 25 % reduzierter Kraftaufwand - Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi idealschere 260 mm, allzweckschere, erdi allzweckschere, Blech-Schere, Edelstahl, Erdi, Hebel-Blechschere, Hebel-Schere, Hebelübersetzung, HRC, Ideal-Hebelblechschere, Ideal-Hebelschere, Ideal-Schere, Mehrkomponenten-Griff, min, mit, QR5061114, rechtsschneidend, Schere, Spezial, und
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 29,60*
€ 35,39*
1
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 35,64*
3 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 30,78*
€ 37,06*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 31,26*
€ 37,35*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 37,45*
€ 44,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASSL-2
ab € 28,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 81,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.