Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784014052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784014052
EAN/GTIN:
     4317784014052
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, verzinkt Preise gültig bis zum 31.07.2017- Draht-Ø 2,0 mm - Ring-Ø 600 mm - Gewicht pro Ring 5,0 kg - ca. Gewicht pro 1000 m 24,70 kg
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
2,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
24,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Binde-, Drahtwaren, Spanndrähte, und, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,93*
33 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,60*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,73*
Lager 284
25
€ 4,80*
ab € 2,81*
€ 3,83*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,83*
€ 4,56
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 3,46*
€ 4,12
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 95,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.