Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2 mm VPE 5 x 5 kg (á Ring ca. 203 m)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2 mm VPE 5 x 5 kg (á Ring ca. 203 m)
Eisendraht verzinkt 2 mm VPE 5 x 5 kg (á Ring ca. 203 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014052
EAN/GTIN:
     4317784014052
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Eisendraht verzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge je Ring:
203
Ringdurchmesser:
600
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
24,7 kg
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Eisendraht verzinkt 2,0 mm a 5,0 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,90*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 2,93*
33 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,57*
€ 3,60*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 2,73*
€ 3,73*
25
€ 4,80*
ab € 2,81*
€ 3,83*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 2,50*
€ 2,98
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,47*
€ 2,94
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 1,98*
€ 2,36
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.