Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Kataba 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Kataba 270 mm
Japansäge Kataba 270 mm
Japansäge Kataba 270 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784768931
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784768931
EAN/GTIN:
     4317784768931
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
japansäge kataba
Japansäge Kataba - Feinsäge ohne Rücken - Zähne gehärtet - Flexibles Blatt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet - Bambusgriff - Für Ablängarbeiten, tiefe Schnitte- Blattlänge 270 mm - Blattstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
270 mm
Blattstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge 270mm, Japansägen, Säge, Sägen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 6,90*
ab € 19,35*
€ 26,41*
7 Tage
43
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,59*
€ 4,90*
ab € 18,97*
€ 27,17*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 27,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,66*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.