Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenmatte, SBR, Typ 1 22 mm ohne Boden, 150 x 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenmatte, SBR, Typ 1 22 mm ohne Boden, 150 x 100cm
Wabenmatte, SBR, Typ 1 22 mm ohne Boden, 150 x 100cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4330816639665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4330816639665
EAN/GTIN:
     4330816639665
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) - Unterseite genoppt - Wabengröße: 4x4 mm - Ohne Boden - Nicht ölfest - Qualität: SBR/NR - Materialhärte: 60 Shore A - Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C - Schwarz Hinweis: Passende Verbindungsglieder und Einsatzbürsten (rot, blau, gelb, grün, grau, schwarz) auf Anfrage.- Länge 1500 mm - Breite 1000 mm - Stärke 22 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz 1000x1000x2mm, ringmatten, gummimatte schwarz, -Wabenmatte-, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Gummi-Ringmatte, Gummimatten/Gummiplatten, Gummimatten/Industriebedarf, Wabenmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 42,13*
€ 55,51*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 42,37*
€ 55,51*
pro Stück
€ 75,00*
ab € 42,37*
€ 55,51*
3 Tage
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 58,59*
5 Tage
39
pro Stück
€ 35,99*
ab € 44,68*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
1 Stück enthält 1,5 m² (ab € 28,24667* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.