| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4330816639665 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816639665 EAN/GTIN: 4330816639665 |
| |
|
| | |
| 4330816639665 Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) - Rutschfest - Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte - Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar - Unterseite genoppt - Ohne Boden - Nicht ölfest - Für den Innen- und Außenbereich geeignet - Material: SBR/NR - Materialhärte: 60° Shore A - Wabengröße: 4 x 4 cm - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz 1000x1000x2mm, ringmatten, gummimatte schwarz, 4330816639665, neutrale Produktlinie, Eingangsmatte, Ringmatte, Gummi-Ringmatte (Wabenmatte), 28591142, 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wabenmatte leichte Ausf. SBR/NR, schwarz, offene Decke, 22mm, 150x100cm, Rutschfest, Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar, Unterseite genoppt, Ohne Boden, Nicht ölfest, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Material: SBR/NR, Materialhärte: 60° Shore A, Wabengröße: 4 x 4 cm, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz, Gummiwabenmatte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 42,13* | € 55,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 42,37* | € 55,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 75,00* | ab € 42,37* | € 55,51* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,10* | € 58,59* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 44,68* | € 58,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,5 m² (ab € 29,78667* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|