Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge 265 mm 16 Zähne pro Zoll gerader gummierter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge 265 mm 16 Zähne pro Zoll gerader gummierter Griff
Zugsäge 265 mm 16 Zähne pro Zoll gerader gummierter Griff
Zugsäge 265 mm 16 Zähne pro Zoll gerader gummierter Griff
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4975364019707
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     DVE4975364019707
EAN/GTIN:
     4975364019707
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge Nr. JPR-265R - Zahnung kreuzgeschliffen - Zähne induktiv gehärtet - Gerade gummierter Griff - Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Handgriffes- Blattlänge 265 mm - Blattstärke 0,6 mm - Zähne pro Zoll 16
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
16
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Säge, Sägen, Zugsägen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 22,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 22,70*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 22,79*
4 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 18,98*
€ 23,96*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 29,02*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
PUL265D/JPR265
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.