Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16Zp"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16Zp"
Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16Zp"
Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16Zp"
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4975364060037
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     DVE4975364060037
EAN/GTIN:
     4975364060037
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
zugsäge
Sägeblatt für Zugsäge - Zahnung kreuzgeschliffen - Zähne induktiv gehärtet- Blattlänge 265 mm - Blattstärke 0,6 mm - Zähne pro Zoll 16
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
16
Weitere Suchbegriffe: tajima zugsäge, Ersatzblatt, ErsatzblfZugsäge, Ersatzblätter, Sägeblatt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,38*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 7,81*
1 Tag
118
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 7,82*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,85*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB250
ab € 5,48*
Ähnlich
Tajima
GNB300
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.