Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S 6-kant 10 x 165/ 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S 6-kant 10 x 165/ 235 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 10 x 165/ 235 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 10 x 165/ 235 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696165064
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE9002696165064
EAN/GTIN:
     9002696165064
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 235 mm - Ø 10 mm - Spirallänge 165 mm - Schaft-Ø 9 mm - Schaft-Aufnahme 8,4 mm 6-kant
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
165 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-Aufnahme:
8,4 mm 6-kant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,06*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 10,78*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 10,87*
8 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,04*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,22*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.