Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S 6-kant 30 x 250/ 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S 6-kant 30 x 250/ 320 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 30 x 250/ 320 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 30 x 250/ 320 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696165323
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696165323
EAN/GTIN:
     9002696165323
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 30 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 320 mm - Ø 30 mm - Spirallänge 250 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320 mm
Ø:
30 mm
Spirallänge:
250 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-Aufnahme:
11 mm 6-kant
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 29,87*
€ 39,76*
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 40,50*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 30,50*
€ 40,63*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 31,66*
€ 41,93*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,08*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.