Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD8-15-3 -A 8x15x3, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD8-15-3 -A 8x15x3, Wellendichtring
INA SD8-15-3 -A 8x15x3, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10211756
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD8-15-3 -A
EAN/GTIN:
     04054364477028
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
15,000 mm
Breite:
3,000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2879*
€ 1,9079*
1 Tag
24
10
€ 4,90*
ab € 1,4456*
€ 2,0256*
1 Tag
194
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
Lager 2867
194
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,45*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3539*
€ 2,5739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.