Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring SD8x15x3-A INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-510170
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001217356000012
EAN/GTIN:
     4054364477028
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Dichtring SD8x15x3-A INA
Weitere Informationen:
Typ:
SD 8x15x3
Ausführung:
A
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
15,00 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,2879*
€ 1,9079*
1 Tag
24
10
€ 4,90*
ab € 1,4456*
€ 2,0256*
1 Tag
194
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,20*
2 Tage
194
1
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,45*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,3539*
€ 2,5739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5739*
€ 3,06294
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3539*
€ 2,80114
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 257,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.