Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel, HDPE 25 l 52 cm x 50 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Müllbeutel, HDPE 25 l 52 cm x 50 cm transparent
Müllbeutel, HDPE 25 l 52 cm x 50 cm transparent
Müllbeutel, HDPE 25 l 52 cm x 50 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911011744
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     4002911011744
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
240 Müllbeutel, HDPE 25 l 52 cm x 50 cm transparent

Müllbeutel auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 11 my
- Abmessungen: 52 x 50 cm
- Füllinhalt: 25 Liter
- Farbe: transparent

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
52 cm
Breite:
50 cm
Gewicht:
5,2
Material:
HDPE (virgin)
Materialdicke:
11 my
Höhe der Einzelpackung:
2,5
Breite der Einzelpackung:
13,5
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1263,6
Professional:
Professional Produkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 27,00*
€ 27,00*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 22,76*
€ 32,56*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,00*
€ 32,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 6,75* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.