Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2909-4002911220863 Herst.-Nr.: 12086 EAN/GTIN: 4002911220863 |
| |
|
| | |
| 100 Kosmetik-Müllbeutel LDPE 5 l 44 cm x 36 cm weiss
Kosmetikabfallbeutel auf Rolle
- aus LDPE-Folie - Stärke: 16 my - Abmessungen: 44 x 36 cm - Füllinhalt: 5 Liter - Farbe: weiß - Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter - im Vorteilspack mit 5 Rollen á 20 Beutel
Synonyme: Abfallbeutel, Müllbeutel
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Höhe: | 44 cm | Breite: | 36 cm | Gewicht: | 4,66 | Material: | LDPE (virgin) | Materialdicke: | 16 my | Höhe der Einzelpackung: | 4 | Breite der Einzelpackung: | 10 | Tiefe der Einzelpackung: | 20 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 475,2 | Professional: | Professional Produkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2909 | | | | | | € 4,99* | ab € 35,00* | € 35,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,97* | € 40,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2909 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,50* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2909 | | Versand: Lager 2909 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 4,99* | | ab € 73,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|