Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Thermorolle 58/50 m/12 Tankstellendruck
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
294-119964
Hersteller:
Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Artikeldetails:
Mit Tankstellentext auf der Rückseite
Papierart: Thermopapier
Breite: 58 mm,
Rollendurchmesser: ca. 65 mm
Lauflänge: ca. 50 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 55g
Beschichtung: außen (standard)
Hinweise:
Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Herstellung im Auftrag des Bestellers.
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
58 mm
Länge:
50 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
... >
Präsenter (nicht klassifiziert, Marketing)
>
Präsenter (Sonstige, Kunststoff, Marketing)
>
Kassenstab (Marketing)
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
bonrolle 70/50 m/12
,
additionsrollen
,
additionsrollen 57mmx40mx12
,
Kassenrolle
,
Bonrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,36*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 0,8072* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 55,27*
€ 65,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 54,45*
€ 64,80
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,17*
€ 62,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 50,52*
€ 60,12
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 47,62*
€ 56,67
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 40,36*
€ 48,03
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3000 m Umreifungsband 12 x 0,55 mm PP - Kern 200 mm - Reißfestigeit 135 kg Verpackungsband
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,40*
Sonstiges
500 Tragetaschen 38 x 45 LDPE weiß
k.A.
ab € 46,69*
Sonstiges
Bäckerbeutel für ca. 8 Brötchen, 1.000 Stück 427
k.A.
ab € 27,67*
Sonstiges
Falthandtücher, ca 25 x 23 cm, 1-lg., natur eco
k.A.
ab € 21,63*
Sonstiges
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
k.A.
ab € 19,16*
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal weiß, 20 cm, 2-lagig
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter - Typ 60 - 70x110 cm - 10 Rollen je 25 Sack - Farbe: blau
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,58*
Sonstiges
Reservekanister 5 Liter PVC schwarz
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
Scheibenwascher Metallausführung mit Holzgriff
k.A.
ab € 14,67*
Sonstiges
Serviette weiß, 40 x 40 cm, 3-lg. 1000 Stück
k.A.
ab € 55,99*
Sonstiges
Thermobecher Automatenbecher 180 ml braun-weiß
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,46*
Sonstiges
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,08*
Sonstiges
Thermorolle EC 57/25 m/12 Lastschrifttext
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,12*
Sonstiges
Varta-High Energy Mignon R06 4er-Blister R06
Varta
ab € 29,47*
Sonstiges
Warnschild VORSICHT RUTSCHGEFAHR
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen