Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 60/40m/12, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 60/40m/12, blanco
Thermorolle 60/40m/12, blanco
Artikel-Nr.:
     294-150676
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Rückseite ohne Aufdruck
Papierart: Thermopapier
Breite: 60 mm
Rollendurchmesser: ca. 57 mm
Lauflänge: ca. 40 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 55g

  • Beschichtung: außen (standard)

    Hinweise:

    Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
    Abbildungen ähnlich.

  • Weitere Informationen:
    Rollenbreite:
    60 mm
    Länge:
    40 m | Karton mm
    Kerndurchmesser:
    12 mm
    Rollendurchmesser:
    57 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,10*
      
    Preis gilt ab 500 Kartons
    1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,142* pro Rolle)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 75,82*
    € 90,23
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 72,70*
    € 86,51
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Karton
    ab 500 Kartons
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Karton
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 46,43*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 27,58*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 21,50*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 19,27*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 30,54*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 29,52*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 3,32*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 14,66*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 56,08*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 107,53*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 68,03*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 23,10*
    Sonstiges
    Varta
    ab € 29,41*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 12,96*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 63,56*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.