Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 76/50m/12, blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 76/50m/12, blanco
Thermorolle 76/50m/12, blanco
Artikel-Nr.:
     294-150677
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017115224562
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Rückseite ohne Aufdruck
Papierart: Thermopapier
Breite: 76 mm
Rollendurchmesser: ca. 65 mm
Lauflänge: ca. 50 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 55 g/qm
Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
76 mm
Länge:
50 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,61*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 2,3522* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 155,92*
€ 185,54
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 150,50*
€ 179,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 144,13*
€ 171,51
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 126,19*
€ 150,17
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 117,61*
€ 139,96
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,73*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,77*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,52*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,41*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,29*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,66*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,18*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,37*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,29*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,04*
Sonstiges
Varta
ab € 29,41*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.