Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57/250m/25 blanco Leergut Pfand


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 57/250m/25 blanco Leergut Pfand
Thermorolle 57/250m/25 blanco Leergut Pfand
Artikel-Nr.:
     294-506742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Thermorolle für Leergutautomaten von Pfandrücknahmesystemen. Breite: 57 mm, Durchmesser: ca. 140 mm, Kern: ca 25 mm, blanco, außenbeschichtet
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
57 mm
Länge:
250 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Rollendurchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, thermo bonrollen, Automatenrolle, Leergut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Rollen (ab € 2,7256* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 90,56*
€ 107,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,86*
€ 106,93
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,39*
€ 102,80
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 82,45*
€ 98,12
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 68,14*
€ 81,09
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 46,49*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,54*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,50*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,21*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,25*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,51*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,64*
Sonstiges
k.A.
ab € 56,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,45*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 67,81*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,09*
Sonstiges
Varta
ab € 29,36*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,92*
Sonstiges
k.A.
ab € 63,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.