Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80/80/12 blanco BLUE4REST phenolfrei ÖKO blaugrau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Öko-Thermopapier
Öko-Thermopapier
Artikel-Nr.:
     294-510990
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347109905
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Öko-Thermopapier BLUE4REST für alle gängigen Kassendrucker. BPA-, BPS-, phenolfrei. Kann im Altpapier entsorgt werden.
Breite: 80 mm
Rollendurchmesser: ca. 80 mm

  • Lauflänge: ca. 75 m
    Kerndurchmesser: 12 mm
    Grammatur: 48 g/qm
    Beschichtung: außen (standard)

    Unter anderem kompatibel zu:

    Axiohm A 794 2105
    Epson M 128 C M 129 A/C TM-T 80 TM-T 85 TM-T 88 TM-T 90 TM-H 5000 TM-H 6000

  • IBM 4610 Suremark
    Samsung SRP 300 SRP 350 SRE 350
    Star TSP-100 TSP-600 TSP-2000 TSP-700
    Uniwell UX 75 UX 78)

    Hinweise:

    Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
    Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
    Abbildungen ähnlich.

  • Weitere Informationen:
    Rollenbreite:
    80 mm
    Länge:
    75 m | Karton mm
    Kerndurchmesser:
    12 mm
    Rollendurchmesser:
    80 mm
    Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, kassenrollen 80 mm, additionsrollen, Kassenrolle, Bonrolle, Epson, Samsung, Axiohm, Suremark, IBM, Star, Uniwell, M128, M129, TM-T80, TMT85, TM-T88, TM-T90, TM-H5000, TM-H6000, SRP300, SRP350, SRE350, TSP100, TSP600, TSP2000, TSP700, UX75, UX78
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 89,36*
      
    Preis gilt ab 500 Kartons
    1 Karton enthält 40 Rollen (ab € 2,234* pro Rolle)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 119,02*
    € 141,63
    pro Karton
    ab 5 Kartons
    € 111,63*
    € 132,84
    pro Karton
    ab 10 Kartons
    € 104,48*
    € 124,33
    pro Karton
    ab 500 Kartons
    € 89,36*
    € 106,34
    pro Karton
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 65,73*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 46,77*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 27,64*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 21,52*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 19,32*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 30,28*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 29,41*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 3,29*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 14,66*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 56,18*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 107,37*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 68,29*
    Sonstiges
    Koka-Betriebsbedarf
    ab € 23,04*
    Sonstiges
    Varta
    ab € 29,41*
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 12,93*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.