Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T16364012 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101281699
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16364012
EAN/GTIN:
     8715946625065
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Original Tintenpatronen sind optimal auf Ihren Drucker abgestimmt. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, lange Haltbarkeit Ihrer Ausdrucke und problemloses Drucken über viele Jahre.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce WF-2010W, -2510WF, -2520NF, -2530WF, -2540WF, -2630WF, -2650DWF, -2660DWF, -2750DWF, -2760DWF
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
16XL
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 500 Seiten schwarz, ca. 3 x 450 Seiten farbig
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Motiv:
Füller
Packungsmenge:
4 St./Pack.
freier Inhalt:
12,9 ml schwarz, 3 x 6,5 ml farbig

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-2010 W; Workforce WorkForce WF-2110 W; Workforce WorkForce WF-2500 Series; Workforce WorkForce WF-2510 WF; Workforce WorkForce WF-2520 NF; Workforce WorkForce WF-2530 WF; Workforce WorkForce WF-2540 WF; Workforce WorkForce WF-2630 WF; Workforce WorkForce WF-2650 DWF; Workforce WorkForce WF-2660 DWF; Workforce WorkForce WF-2750 DWF; Workforce WorkForce WF-2760 DWF
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Satz
€ 4,15*
ab € 60,12*
€ 75,17*
2 Tage
93
pro Stück
€ 4,79*
ab € 60,62*
€ 75,49*
4 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 61,50*
€ 76,20*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 61,48*
€ 76,22*
Lager 1682
13
pro Satz
€ 5,95*
ab € 62,78*
€ 77,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,75*
€ 92,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,25*
€ 91,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,34*
€ 82,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,71*
€ 79,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,78*
€ 74,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-422
ab € 11,77*
Ähnlich
Epson
C13T16264012
ab € 34,17*
Ähnlich
Epson
C13T16214012
ab € 9,13*
Ähnlich
Epson
C13T16314012
ab € 18,29*
Ähnlich
Epson
C13T16224010
ab € 7,20*
Ähnlich
Epson
C13T16324012
ab € 12,95*
Ähnlich
Epson
C13T16234012
ab € 7,20*
Ähnlich
Epson
C13T16334012
ab € 12,90*
Ähnlich
Epson
C13T16244012
ab € 7,28*
Ähnlich
Epson
C13T16344012
ab € 12,94*
Ähnlich
Epson
C13T16814012
ab € 28,20*
Ähnlich
Ampertec
Black 16XL
ab € 14,03*
Ähnlich
Ampertec
Cyan 16XL
ab € 11,08*
Ähnlich
Ampertec
Magenta 16XL
ab € 10,35*
Ähnlich
Ampertec
Yellow 16XL
ab € 11,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.