Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-102056690 Herst.-Nr.: B222H00 EAN/GTIN: 0734646690386 |
| |
|
| | |
| Lexmark Toner Originalzubehör B222H00 ca. 3.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Verwendung für Druckertyp: | B2236dw, MB2236adw, -2236adwe | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | B222H00 | refill: | Ja | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 3.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Farbe: | schwarz | Ausführung der Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 2236 dw; MB 2200 Series; MB 2236 adw; MB 2236 adwe; MB 2236 i; MB 2236 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 62,60* | € 78,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 63,87* | € 79,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 63,98* | € 79,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,30* | € 80,02* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,16* | € 96,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|