Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44469803 3.500Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102340390
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44469803
EAN/GTIN:
     5031713047995
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
OKI Toner Originalzubehör 44469803 ca. 3.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C310DN, -330DN, -331DN, -510DN, -511DN, -530DN, -531DN, MC 351DN, -351DN, -352DN, -361DN, -362DN, -561DN, -562DN, -562DNW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44469803
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
OKI:
C 310 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 56,28*
€ 69,68*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 57,01*
€ 70,81*
2 Tage
30
€ 4,15*
ab € 56,55*
€ 70,84*
€ 6,78*
ab € 57,71*
€ 71,16*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 63,38*
€ 78,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 73,99*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 73,96*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,81*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,76*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 149,16*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 150,49*
Ähnlich
OKI
44469804
ab € 69,87*
Ähnlich
OKI
44494202
ab € 127,39*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,32*
Ähnlich
OKI
44973508
ab € 90,41*
Ähnlich
WhiteBox
44469722
ab € 9,50*
Ähnlich
WhiteBox
44469723
ab € 8,49*
Ähnlich
WhiteBox
44469724
ab € 6,54*
Ähnlich
WhiteBox
44469803
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.