Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Toner 44973535 1.500Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102584550
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44973535
EAN/GTIN:
     5031713055785
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
C301DN, -321DN, -322DN, MC340 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
44973535
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 1.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
OKI:
C 301 DN; C 321 DN; MC 332 DN; MC 340 Series; MC 342 DN; MC 342 DNW
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,50*
ab € 70,92*
€ 88,20*
3 Tage
4
€ 4,15*
ab € 71,21*
€ 89,42*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 72,41*
€ 89,53*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 72,90*
€ 90,07*
Lager 1682
12
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 100,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO44973535E
ab € 15,82*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,98*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,32*
Ähnlich
OKI
44973533
ab € 70,24*
Ähnlich
OKI
44973534
ab € 69,85*
Ähnlich
OKI
44973536
ab € 68,22*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 52,15*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 52,99*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 55,22*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 53,03*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 91,54*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 91,51*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 92,75*
Ähnlich
WhiteBox
44973533
ab € 6,82*
Ähnlich
WhiteBox
44973534
ab € 6,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.