Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
OEM Spezialbatterie CR927 Lithium 3V - 5er Blister Typ LR927 Lithium
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-199640
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
CR927
EAN/GTIN:
4260216452475
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
OEM Lithium Knopfzelle CR927 im 5er Blister Vergleichsbezeichnungen BR927, DL927, ECR927, KCR927, T7729, LR927 Lithium 3V mit 30 mAh Beschreibung Typische Einsatzgebiete sind: Computer, Taschenrechner, Tachos, Pulsmesser, Kameras, Alarmanlagen usw. Technische Daten: Größe: CR 927 Technologie: Lithium Abm.: (Ø x H) 9.4 mm x 2.5 mm Kapazität 30 mAh Alternative Bezeichnungen: LR927 3V, BR927, DL927, ECR927, KCR927, T7729, Wiederaufladbar: Nein Spannung : 3 V
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
lithium knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
,
OEM Spezialbatterie CR927 Lithium 3V
,
5er Blister
,
LR927
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,37*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay AAA 750mAh Akku
Goobay
62298
ab € 1,84*
Sonstiges
Maxell CR2016 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Maxell
CR2016
ab € 0,131*
Sonstiges
Renata Batterie CR2325
Renata
700348
ab € 1,24*
Sonstiges
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V, 6 V, 12 V Ladestrom (max.) 0.3 A
H-tronic
1248217
ab € 9,15*
Sonstiges
Multipower Blei Akku 12V 2,2 Ah 4,8 mm FT VDS Zulassung 2,2-12 - 1er Box
Multipower
207431
ab € 13,22*
Sonstiges
OEM Ultra S312/7S UL7-12F1 12V nom. 7Ah, typ. 7,2 Ah VDS - 1er Box
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,12*
Sonstiges
Premium Batteriepack-Set komp. zu Abus 2Way mit Varta Batterien
Varta
207325
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen