Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku für HTC X315e Bass Bliss Bunyip Eternity Rhyme Runnymede


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku für HTC X315e Bass Bliss Bunyip Eternity Rhyme Runnymede
Artikel-Nr.:
     296-3010DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4055655154956
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

PATONA Akku für HTC X315e Bass Bliss Bunyip Eternity Rhyme Runnymede


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original HTC Smartphone Akku. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.8 Volt
Kapazität: 1700mAh / 6.5 Wh
Typ: Li-Ion

Der Akku ist passend für folgende Smartphones:
X315e, HTC Bass, HTC Bliss, HTC Bunyip, HTC Eternity, HTC Rhyme, HTC Runnymede, HTC Sensation XL, HTC Titan, HTC Titan II, HTC X310E, HTC X315, HTC X315b, HTC X315E

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
35H00170-01M, BI39100, CS-HTX310SL, G21, HTC BA-S640

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku HTC X315e. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3086
ab € 17,74*
Ähnlich
PATONA
3117
ab € 11,91*
Ähnlich
PATONA
3151
ab € 10,73*
Ähnlich
PATONA
3118
ab € 22,01*
Ähnlich
PATONA
3102
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
3027
ab € 8,55*
Ähnlich
PATONA
3012
ab € 8,47*
Ähnlich
PATONA
3013
ab € 8,46*
Ähnlich
PATONA
3011
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.