Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. HTC One SV, Desire 500, C520e BA-S890, BM60100, 35H00202-02M, 35H00202-03M, 35H00201-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. HTC One SV, Desire 500, C520e BA-S890, BM60100, 35H00202-02M, 35H00202-03M, 35H00201-
Artikel-Nr.:
     296-3102DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3102
EAN/GTIN:
     4055655155786
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

PATONA Akku f. HTC One SV, Desire 500, C520e BA-S890, BM60100, 35H00202-02M, 35H00202-03M, 35H00201-04M, 35H00201-16M


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original HTC One SV, Desire 500, C520e. Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.8 Volt
Kapazität: 1700mAh / 6,5Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
HTC One SV, Desire 500, C520e

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
BA-S890, BM60100, 35H00202-02M, 35H00202-03M, 35H00201-04M, 35H00201-16M

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku HTC One SV, Desire 500, C520e. Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3086
ab € 17,74*
Ähnlich
PATONA
3117
ab € 11,91*
Ähnlich
PATONA
3151
ab € 10,73*
Ähnlich
PATONA
3118
ab € 22,01*
Ähnlich
PATONA
3027
ab € 8,55*
Ähnlich
PATONA
3012
ab € 8,47*
Ähnlich
PATONA
3013
ab € 8,46*
Ähnlich
PATONA
3011
ab € 9,10*
Ähnlich
PATONA
3010
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.