Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. HTC Bravo, Desire, Dragon, G5, Nexus One, Zoom 2, A8181, Google Nexus One BA-S410, BB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. HTC Bravo, Desire, Dragon, G5, Nexus One, Zoom 2, A8181, Google Nexus One BA-S410, BB
Artikel-Nr.:
     296-3117DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3117
EAN/GTIN:
     4055655155939
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

PATONA Akku f. HTC Bravo, Desire, Dragon, G5, Nexus One, Zoom 2, A8181, Google Nexus One BA-S410, BB99100, 35H00132-xxM


Hochleistungs Smartphone Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen. Der Akku ist 100 % kompatibel mit den Original . Der Smartphone Akku ist mit den Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus ausgestattet und zeichnet sich durch optimale Passgenauigkeit aus.

Technische Daten:
Marke: PATONA
Spannung: 3.7 Volt
Kapazität: 1400mAh / 5,2Wh
Typ: Li-Ion

Dieser Akku ersetzt folgende Smartphones:
HTC Bravo, Desire, Dragon, G5, Nexus One, Zoom 2, A8181, Google Nexus One

Dieser Akku ersetzt folgende Original Akkutypen:
BA-S410, BB99100, 35H00132-xxM

Wissenswertes:
Mit diesem Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA, dass nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt wurde. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku . Alle PATONA Akkus sind extrem langlebig und nach aktuellsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Smartphone Akkus zeichnen sich durch höchste Zyklenfestigkeit aus, was eine maximal hohe Anzahl an möglicher Lade- und Entlade-Zyklen bedeutet. Bei Nichtgebrauch sorgt die geringe Selbstentladung der Smartphoneakkus für einen geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus sind besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus. Dies bedeutet u.a. Überladungs- und Kurzschlussschutz. Natürlich können alle natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3086
ab € 17,74*
Ähnlich
PATONA
3151
ab € 10,73*
Ähnlich
PATONA
3118
ab € 22,01*
Ähnlich
PATONA
3102
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
3027
ab € 8,55*
Ähnlich
PATONA
3012
ab € 8,47*
Ähnlich
PATONA
3013
ab € 8,46*
Ähnlich
PATONA
3011
ab € 9,10*
Ähnlich
PATONA
3010
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.