Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Akku f. HTC Desire 510 601 35H0021300M 35H00213-00M 35H0021500M 35H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Akku f. HTC Desire 510 601 35H0021300M 35H00213-00M 35H0021500M 35H
Artikel-Nr.:
     296-3151DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     3151
EAN/GTIN:
     4055655166355
Suchbegriffe:
Akku für HTC
Akkus für HTC
Akku für LG
Akkus für LG-Handys

PATONA Akku f. HTC Desire 510 601 35H0021300M 35H00213-00M 35H0021500M 35H


Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,...
100 % kompatibel mit den Original Lenovo Akkus durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Technische Daten:
Spannung: 3,8Volt
Kapazität:2100mAh
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

HTC
Desire
510, 601

Original-Bezeichnung der Lenovo Akkus
Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen:

HTC 35H0021300M, 35H00213-00M, 35H0021500M, 35H00215-00M, 35H0022801M, 35H00228-01M, BAS930, BA-S930, BM65100

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ion-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
3086
ab € 17,74*
Ähnlich
PATONA
3117
ab € 11,91*
Ähnlich
PATONA
3118
ab € 22,01*
Ähnlich
PATONA
3102
ab € 10,21*
Ähnlich
PATONA
3027
ab € 8,55*
Ähnlich
PATONA
3012
ab € 8,47*
Ähnlich
PATONA
3013
ab € 8,46*
Ähnlich
PATONA
3011
ab € 9,10*
Ähnlich
PATONA
3010
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.