Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 2500mAH - 24erBox (Nachfolger 2600 mAh)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 2500mAH - 4er Blister / 10 Blister in VKE
Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 2500mAH - 4er Blister / 10 Blister in VKE
Artikel-Nr.:
     296-456686B
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496928255
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
24er Box - AA 2600 mAh Einfache Rundzellen-Akkus entladen sich während der Lagerung und verlieren dadurch unnötig viel Kapazität. Mit den VARTA Ready To Use Akkus konnte diese Problematik deutlich minimiert werden. Einmal aufgeladen weisen diese Akkus auch nach 12 Monaten Lagerung noch bis zu 75% ihrer Kapazität auf. VARTA Ready To Use Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und können in allen gängigen Anwendungen eingesetzt werden. Wir liefern den Nachfolger AA 2600 mAh Varta Recharge Accu Endless 56686 - Batterie 4 x AA-Typ NiMH (wiederaufladbar) 2500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku, mignon-akku varta, Varta Endless Accu HR6-AA-Mignon 2500mAH - 4er Blister / 10 Blister in VKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,50*
€ 79,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,43*
€ 77,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,76*
€ 73,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,13*
€ 65,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,60*
Ähnlich
Varta
56726 101 404
ab € 2,09*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 2,49*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.