Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0038482 Herst.-Nr.: 56703 101 404 EAN/GTIN: 4008496550616 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Produktfarbe | Gold, Grün | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm | | Durchmesser | 10.5 mm | | Gewicht | 13 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 12.3 mm | | Verpackungshöhe | 120 mm | | Paketgewicht | 60 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,42* | € 1,77* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,45* | € 5,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,49* | € 5,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,70* | € 5,81* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,69* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|