Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
OEM Ultra 12120 F1 12V 12 Ah 151x98x95 4,8 mm VDS - 1er Pack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
296-4712120
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
PS-12120 VDS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
OEM Ultra 12120 F1 12V 12 Ah 151x98...
8 mm VDS
1x lose
OEM Ultra 12120 F1 12V 12 Ah 151x98x95 4,8 mm VDS - 1er Pack
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,19*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANSMANN Li-Ion Akku A-Nik EN EL 3e 7,4V / 1400 mAh / Leistungsstarke Akkubatteri
Ansmann
5044073
ab € 18,71*
Sonstiges
Camelion AG10-BP10 Batterie 10 x LR54
Camelion Batterien
12051010
ab € 2,22*
Sonstiges
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta
49596
ab € 5,85*
Sonstiges
GP Recyko+ NiMH Baby-C-HR14 3000 mAH Ready to Use - 2er Blister
GP
125300CHCB-UC2
ab € 15,21*
Sonstiges
Megacell Heavy Duty Power R20-D-Mono - 2er Folienpack
Megacell
rocket-R0
ab € 1,25*
Sonstiges
OEM D-Imaging Akku kompatibel zu BP-945 Canon Li-Ion - 1er Box
Infinio
2011076
ab € 16,17*
Sonstiges
OEM PS12260 VdS Bleigel 12V 26-28Ah 166,5x176x125 - 1er Pack
Ultracell
12260-12-26
ab € 40,77*
Sonstiges
OEM Ultra VdS Bleigel 12V 45Ah 197x165x170 VDS - 1er Pack
Infinio
PS12450
ab € 90,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen