Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
>
Artikel
VARTA 2in1 Charge & Sync Cable (Micro USB + Lightning)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 296
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-57943101401
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
57943101401
EAN/GTIN:
4008496886975
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VARTA 2in1 Charge & Sync Cable (Micro USB + Lightning)
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
VARTA POWERBANKS & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Lightning Adapter
,
Lightning Kabel
,
Lightningkabel
,
Micro USB Lightning Adapter
,
Micro USB auf Lightning Adapter
,
Micro USB zu Lightning Adapter
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
,
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker
,
USB Lightning Adapter
,
iPad Netzteil
,
iPad Zubehör
,
iPhone Netzteil
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
micro usb kabel 1m
,
usb kabel a stecker auf a stecker
,
usb kabel a stecker auf micro-b stecker 1m
,
VARTA 2in1 Charge & Sync Cable (Micro USB + Lightning)
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 296
5 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 8,71*
Lager 1495
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,1368*
€ 13,6768*
Lager 9UZUT
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,45*
ab € 11,28*
€ 15,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück (
entspricht € 313,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 296
Versand:
Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 296
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta -57931
Varta
57931
ab € 8,46*
Sonstiges
Varta 57944101401 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Varta
57944 101 401
ab € 6,89*
Sonstiges
Varta 57945101401 Micro USB USB Type C Schwarz
Varta
57945 101 401
ab € 2,96*
Sonstiges
Varta 57947 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Varta
57947 101 401
ab € 8,02*
Sonstiges
Varta 57965101111 Lithium Polymer (LiPo) 6000 mAh Schwarz
Varta
57965 101 111
ab € 18,27*
Sonstiges
Varta USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] Charge & Sync Adap.
Varta
57946101401
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen