Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1980 Breite 305 Tragkraft 2150 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1980 Breite 305 Tragkraft 2150 kg/Paar
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 1980 Breite 305 Tragkraft 2150 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-080.00.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 1980 mm
  • Breite innen: 245 mm
  • Breite au�en: 305 mm
  • H�hendif.: 430 - 540 mm
  • Tragkraft: 2150 kg/Paar
  • Gewicht: 13 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 231,98*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 231,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 193,52*
€ 232,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 187,16*
€ 233,45*
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 365,31*
€ 420,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 420,67*
€ 500,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 410,79*
€ 488,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 392,25*
€ 466,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 379,34*
€ 451,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 365,31*
€ 434,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 365,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,70*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,93*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,58*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 93,49*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 178,18*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,78*
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,41*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 334,20*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 407,79*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.530,62*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.534,01*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.474,39*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,93*
Ähnlich
Altec
082.00.005
ab € 76,17*
Ähnlich
Altec
082.00.002
ab € 103,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.