Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene mit Rand - L�nge 2520 Breite 305 Tragkraft 1470 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 2520 Breite 305 Tragkraft 1470 kg/Paar
Auffahrschiene mit Rand - L�nge 2520 Breite 305 Tragkraft 1470 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-080.00.006
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     080.00.006
EAN/GTIN:
     4045012000118
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 2520 mm
  • Breite innen: 245 mm
  • Breite au�en: 305 mm
  • H�hendif.: 550 - 700 mm
  • Tragkraft: 1470 kg/Paar
  • Gewicht: 16 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 431,78*
€ 507,57*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 557,22*
€ 648,84*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 507,57*
€ 604,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 500,86*
€ 596,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 475,41*
€ 565,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 451,28*
€ 537,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 431,78*
€ 513,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 431,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
08200001
ab € 87,13*
Ähnlich
Altec
081.55.027
ab € 334,47*
Ähnlich
Altec
081.55.010
ab € 405,70*
Ähnlich
Altec
081.01.312
ab € 1.541,33*
Ähnlich
Altec
081.01.316
ab € 1.539,06*
Ähnlich
Altec
081.01.315
ab € 1.474,47*
Ähnlich
Altec
082.00.004
ab € 71,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.